TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレーソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:250V ac併用可能製品:MTシリーズアクセサリタイプ:ソケットコンタクト数:11UL認定、CSA. MTシリーズ用ソケット及びアクセサリ. 8及び11ピンMTシリーズリレー用DINレール、表面実装及びシャーシ取り付けソケット DINレールソケットでは、LED表示、ダイオード保護及び多機能タイマモジュールを使用可能 すべてのソケットの定格電圧は10 A @ 240 Vac
注文コード
47295859
品番
MT78613 8-1415043-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:250V ac
併用可能製品:MTシリーズ
アクセサリタイプ:ソケット
コンタクト数:11
UL認定、CSA. MTシリーズ用ソケット及びアクセサリ. 8及び11ピンMTシリーズリレー用DINレール、表面実装及びシャーシ取り付けソケット DINレールソケットでは、LED表示、ダイオード保護及び多機能タイマモジュールを使用可能 すべてのソケットの定格電圧は10 A @ 240 Vac
RoHS指令(10物質対応)
対応