TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧:250V ac併用可能製品:RMシリーズアクセサリタイプ:ソケットコンタクト数:11UL、CSA、VDE. RM7シリーズ. 3つの動作 / リセットコンタクト(RT)で構成されたリレー 連続又は交流コイル 永久電流: 16 A フロントパネルのプッシュボタンテストシステム
注文コード
47295938
品番
RM78705 2-1393844-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:250V ac
併用可能製品:RMシリーズ
アクセサリタイプ:ソケット
コンタクト数:11
UL、CSA、VDE. RM7シリーズ. 3つの動作 / リセットコンタクト(RT)で構成されたリレー 連続又は交流コイル 永久電流: 16 A フロントパネルのプッシュボタンテストシステム
RoHS指令(10物質対応)
対応