AS100-200KNI 圧力計(荷重目盛併記) RIKEN(理研機器) 47296435

※AS100-120kN

圧力計(荷重目盛併記)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード47296435品番AS100-200KNI
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)

適合シリンダS2・D2・R2受圧面積(cm2)33.18最高使用圧力(MPa)70最小目盛(MPa)2取付ねじG1/2精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計接続ねじG1/2測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
注意
※検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図等は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする