曜日別特売
323878 TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 ストラップバット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47297478

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 ストラップバット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)シリーズSTRATO-THERM注文コード47297478品番323878
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様最適の手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱ストラップバットスプライス. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱ストラップバットスプライス圧着端子は、動作温度が極端で標準絶縁圧着が使用できなかったところに使用します。このSTRATO-THERM耐熱ストラップバットスプライス圧着端子は、純ニッケル製で、単線 / より線の導体の終端処理用に設計されています。端子が圧着されると、ワイヤ内部がバレルの鋸歯又はディンプルに押し込まれ、圧着後の電気的接触面積が最大化します。このSTRATO-THERMストラップバットスプライス圧着端子の最大動作温度は649 ℃ (1200 °F)です。厚さ(mm)0.76全長(mm)13.44直径(Φmm)4.19タイプ【スプライス】ストラップバットシリーズSTRATO-THERM絶縁方式非絶縁ケーブル16~14AWG材質(コンタクト)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする