商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様コネクタタイプ:プラグ
本体材質:ナイロン
長さ:22.9mm
色:ナチュラル
コンタクト数:1
タブ幅:6.35mm
シリーズ:Positive Lock .250 Mk II
TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - 250シリーズ. 黒色PA 6.6製の6.35 mmポジティブロックコネクタハウジング製品です。 品番 ; 680-2297 680-2297 / ; 731-3202 731-3202 : 1極ハウジング 品番 ; 718-7189 718-7189 : フラグ端子向けの2極ハウジング 品番 ; 681-2720 681-2720 : ヒーター用途向けの3極ハウジング 品番 ; 681-2723 681-2723 : リレー用途向けの5極ハウジング注文コード47299228品番172863-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。