※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
HG形平歯車減速機付DCギヤーモータ SS60E80-HG
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
電圧(V)
100
100
24
定格電流(A)
4.8
4.8
21
回転速度(min
-1
[r.p.m])
250
25
12
250
100
500
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47302963
品番
SS60E80-HG6-10-DC100V
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
100
取付方式
脚取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
250
種類
ギヤードモーター
定格電流(A)
4.8
定格トルク(N・m)
12