RB0106 プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー 47304454

RB0106 プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー 47304454
RB0106 プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー 47304454
RB0106 プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー 47304454
RB0106 プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー 47304454
RB0106 プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー 47304454
RB0106 プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー 47304454
RB0106 プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコー 47304454

プラダンA式120・140サイズ対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード47304454品番RB0106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。
蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。

用途
通い箱として。運搬や保管に
形状
A(みかん箱)
ベージュ付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚質量(kg)1.2(1ケースあたり)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:340×480×260/140サイズ時:340×480×430RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから多少の寸法誤差がございます。
※ご使用の際は、OPPテープなどでしっかり留めてください。
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
※140サイズでご使用になる際は高さ側に隙間ができますので、隙間が空かないように特にしっかりテープ貼りをしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする