スピー
スピーの 美容家電
スピーの シェーバー/スキンケア用品
スピーの バリカン/トリマー
コード・コードレス両用クリッパー Peace2mm刃付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47304716
品番
Peace
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
業務用プロバリカン、理美容、ペット業界で人気。替刃を変えることで刈高を調整
色
メタリックブルー(一部シルバー)
質量(g)
275
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
入力容量
10VA
定格電圧(V)
3.7
使用温度(℃)
10〜30が適温
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
約60
寸法(長さL×幅W)(mm)
177×37
充電時間(分)
150(完全放電時)