スピー
スピーの 美容家電
スピーの シェーバー/スキンケア用品
スピーの バリカン/トリマー
電気バリカン POPS 2mm刃付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47304725
品番
POPS
販売価格(税込)
¥45,980
販売価格(税別)
¥
41,800
バスケットに入れる
大人気機種 SP-3/TAPIO を継承。
さらに楽しく軽快に作業できます。
色
ブラック
質量(g)
290
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×39×41
振幅数(min
-1
[回/分])
1500〜1600