スピー
スピーの 美容家電
スピーの シェーバー/スキンケア用品
スピーの バリカン/トリマー
電気バリカン GRACIA 2mm刃付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47304759
品番
GRACIA
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
静音・パワフル設計
色
ローズ
質量(g)
250
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
モーター
カーボンレスモーター
振幅数(min
-1
[回/分])
1650〜1700
寸法(長さL×幅W)(mm)
160×45