C42334A44A6 TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47304873

TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数30注文コード47304873品番C42334A44A6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
極数30仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。長さ(mm)83幅(mm)10寸法(mm)83×10×20シリーズRP622定格電圧(V)450端子種別はんだ定格電流(A)10深さ(mm)20接触抵抗(mΩ)5動作温度(℃)-55~+155コンタクト数30RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回オス・メスメスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする