DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
クリアトーン9プラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18枚)
注文コード
47304917
品番
TA4102D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,477
販売価格(税別)
¥
5,888
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
生ごみなどのキッチン特有のニオイや、ペットの気になる臭いを吸着しておさえます。
音の反射を抑えて生活音を心地よく整えます。
用途
天井材
材質
ロックウール吸音板
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
303×606
エコマーク認定
認定
柄
パターン柄
エコマーク認定番号
08 123 013
関連資料:
(0.94MB)