スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47304944
品番
VC-903C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ミドルサイズでも機能満載。
上段は商品出し入れが楽な浅型バスケット、下段は大型商品を載せるのに便利な
フラット構造。
仕様
スムーズな動きを持続する耐久性に優れたウレタンキャスターを装備。
ミドルサイズでも機能満載。上段は商品の出し入れがラクな浅型、下段は大型商材が載せられるフラット構造。
トラスコ品番
460-3222
材質
TPE樹脂(コーナーバンパー)
質量(kg)
16.5
材質(本体)
スチール
容量(L)
68(バスケット)
耐荷重(kg)
上段 /58、下段 /33
材質(キャスター)
ウレタン
表面処理
PPコーティング
材質(グリップ)
PVC樹脂
材質(シート)
ABS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×875×980
キャスター径(Φmm)
100
ネスティング高さ(mm)
205
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230
離島
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230