レディースフィールドシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 47305389 品番 CJFS6801b-GRY-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,980
販売価格(税別)
8,164

リゲッタカヌーから楽に歩けるフラットシューズタイプが新登場!シンプルだけどどこかオシャレ。大人なカジュアルを楽しめる。インソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので長時間歩いても疲れにくいです。大きめのロゴがワンポイントアクセントに。季節を問わず一年中履けるから便利です。

材質合成皮革・ポリエステル/【底】合成底、ポリウレタン グレー サイズ(cm)23.5〜24 標準質量(g/片足)325 ヒール(cm)3 足囲20cm ストーム(cm)2 甲幅(cm)12.5 底幅(cm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする