曜日別特売
CJFS6801b-NVY-S レディースフィールドシューズ リゲッタ 47305407

CJFS6801b-NVY-S レディースフィールドシューズ リゲッタ 47305407
CJFS6801b-NVY-S レディースフィールドシューズ リゲッタ 47305407
CJFS6801b-NVY-S レディースフィールドシューズ リゲッタ 47305407
CJFS6801b-NVY-S レディースフィールドシューズ リゲッタ 47305407
CJFS6801b-NVY-S レディースフィールドシューズ リゲッタ 47305407
CJFS6801b-NVY-S レディースフィールドシューズ リゲッタ 47305407
CJFS6801b-NVY-S レディースフィールドシューズ リゲッタ 47305407
CJFS6801b-NVY-S レディースフィールドシューズ リゲッタ 47305407

レディースフィールドシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5~23
ネイビー
内容量1足注文コード47305407品番CJFS6801b-NVY-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,980
販売価格(税別)
8,164

リゲッタカヌーから楽に歩けるフラットシューズタイプが新登場!シンプルだけどどこかオシャレ。大人なカジュアルを楽しめる。インソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので長時間歩いても疲れにくいです。大きめのロゴがワンポイントアクセントに。季節を問わず一年中履けるから便利です。

材質合成皮革・ポリエステル/【底】合成底、ポリウレタンネイビーサイズ(cm)22.5~23標準質量(g/片足)305ヒール(cm)3足囲19.3cmストーム(cm)2甲幅(cm)12底幅(cm)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする