※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS60E30-L4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
12
100
12
24
定格電流(A)
14
1.7
14
7
1.5
12
6
1.3
11
5.5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
25
250
100
50
500
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47305727
品番
SS60E30-L5-100-DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥171,600
電源
直流
電圧(V)
12
取付方式
脚取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
25
種類
ギヤードモーター
定格電流(A)
14
定格トルク(N・m)
29