※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
L4形遊星減速機付DCギヤーモータ SS60E3-L4
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
電圧(V)
24
100
12
24
定格電流(A)
6
1.7
14
7
1.5
12
6
1.3
11
5.5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
100
250
100
50
500
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47305851
品番
SS60E3-L4-25-DC24V
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
取付方式
フランジ取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
100
種類
ギヤードモーター
定格電流(A)
6
定格トルク(N・m)
7.8