曜日別特売
SS60E6-L5-5-DC24V L5形遊星減速機付DCギヤーモータ SS60E6-L5 澤村電気工業 47306244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L5形遊星減速機付DCギヤーモータ SS60E6-L5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47306244品番SS60E6-L5-5-DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,400
種類ギヤードモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24電源直流定格電流(A)13回転速度(min-1[r.p.m])500定格トルク(N・m)3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする