SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の イベント・ノベルティ・行楽用品
SHIMANO(シマノ)の アウトドア・行楽用品
SHIMANO(シマノ)の クーラー&ジャグ
NF-230V フィクセル リミテッド 30L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47306414
品番
-
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
物や魚を効率よく収納できる機能性と、利便性を考慮したフラットデザイン。より使いやすく、よりシステマチックになったフィクセルシリーズ。
質量(kg)
6.1
色
ホワイト
容量(L)
30
外寸(mm)
583×350×350
内寸(mm)
440×250×260
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800