- HC-060I スペーザホエール リミテッド 600 SHIMANO(シマノ) 47306579 - HC-060I スペーザホエール リミテッド 600 SHIMANO(シマノ) 47306579 - HC-060I スペーザホエール リミテッド 600 SHIMANO(シマノ) 47306579

HC-060I スペーザホエール リミテッド 600

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47306579 品番-
販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

クラス最大内寸80cm!真空パネル3面+スチロールパネルで保冷力もクラス最大!(
60Lクラスシマノ比)
磯遠征時のオキアミや食料の保管に余裕の収納力。もしもの長寸魚も斜めにすれば90cmの魚も折り曲げずに収納可能、 魚を傷めずおいしく持って帰れます。また、本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディで上に乗っても壊れにくい構造です。 その他にも随所に使い勝手のよい機能満載の利便性に優れた次世代クーラーです。

質量(kg)9.8 アイスホワイト 容量(L)60 外寸(mm)934×396×341 内寸(mm)791×301×240

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする