※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43DW170 ドルフィンレンチ Pro-Auto 47306917 43DW170 ドルフィンレンチ Pro-Auto 47306917

ドルフィンレンチ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47306917 品番 43DW170
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スパナ部は先細形状で15度の角度が付けてある為に作業性に優れています。
従来のスパナより振り幅が大きい為にスピーディーに作業ができます。
握る面が大きく、手に優しく力が入れやすいデザインです。
ボックス部は従来のレンチより深い所にあるナットに対しても使えるディープ型です。

サイズ(mm)17 全長(mm)218 用途ボルトナットの締付けに トラスコ品番439-1705 質量(g)190 寸法D1(mm)35.5 寸法D2(mm)26.0 寸法T1(mm)14.0 寸法T2(mm)11.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47306901
2019-12-26
用途:
機械メンテンス時に使用
有限会社 エムシー緑川 様 (建設業・工事業)

この柄のデザインは本当に掴みやすく手が痛くなりません。メガネ側を使う時に逃げがあるので厚手の手袋でも使いやすいです。
工具箱のレンチは全てこれに切り替えたいですね。

対象商品:
47306892
2014-07-05
用途:
草刈り機のディスク止めナット
菱東漁業 様

もう3回目の購入です。実家の草刈り機ディスク交換用に購入。凹んだナット部に使いやすい。ボックスレンチでもいいんだけど,こっちの方が汎用性が高い。

対象商品:
47306917
2013-09-20
用途:
アクスルシャフトを外す

トルクをかけたい時に手が痛くならずに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする