曜日別特売
TS-1PF-SUS バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 47307136

 

TS-1PF-SUS バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 47307136
TS-1PF-SUS バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 47307136
モノタロウ

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径Rc 1/8
最高使用圧力(MPa)7.5
内容量1個注文コード47307136品番TS-1PF-SUS
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。

用途油圧機器、油圧配管、水配管他寸法Dmax(Φmm)14(HEX)寸法L(mm)25寸法d(Φmm)5取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などねじ径Rc 1/8ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)7.5材質(本体)ステンレス鋼SUS304型式TS-1質量(g)13使用温度範囲(℃)-20~+180呼び径1/8インチ耐圧力(MPa)10.0寸法T(inch)Rc1/8接続形状ソケット/オネジ(M)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番TS-○S~のものをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47307154
2022-08-22
用途: 高圧洗浄機の継手
ダゼル株式会社

2度目の購入です。安くて良い商品です。次回も購入します。

対象商品 : 47307154
2018-11-14
用途: 高圧洗浄機に使用
西日本マイティ機器株式会社

まだ永く使用はしてませんが、他社製品と遜色ないようで良いです。

対象商品 : 47307136
2017-02-05
用途: 高圧洗浄
サービス業

何時も助かっているんだよ、安くてしっかりした物を作っていただける、なんと有難いことです今後も安価で良い品物作りを願います。

対象商品 : 47307154
2016-06-23
用途: 高圧洗浄機のホースの接続

他メーカーさんのカプラーとの接続も可能ですので何も問題有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 47307136
2016-05-06
用途: 製品製造

1/8インチサイズの製品は大阪魂ブランド製品(吉田工作所製造)の製品位しか見たことが無いが、手頃に購入できるのでありがたい。

対象商品 : 47307145
2017-08-20
用途: 空気制御装置

相手のカップリングに首下寸法が短く合わなかった。空気が漏れる。選定する資料(寸法)をもっと用意してもらいたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする