TS-1SM-SUS バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 47307197 TS-1SM-SUS バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 47307197

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)

(6件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47307197 品番 TS-1SM-SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。

寸法Dmax(Φmm)18 寸法H(mm)14(HEX) 寸法L(mm)30 寸法d(Φmm)5 取り付け形状メネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など ねじ径R1/8 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)7.5 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 用途油圧機器、油圧配管、水配管他 型式TS-1 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-20〜+180 呼び径1/8インチ 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)10.0 寸法T(inch)R1/8 接続形状ソケット/メネジ(F)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。プラグは品番TS-○P〜のものをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47307206
2019-08-07
用途:
機械の修理
農・林・水産業

今まで取り付いていた金具は、鉄製でしたが、サビてしまいステンレス製にしました。メス側のみ交換すれば良いのでしたが、オス側も同時に注文して正解でした。
漏れも無く、脱着もスムーズに出来、良い。

対象商品:
47307215
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品:
47307206
2018-07-07
用途:
高圧洗浄機

作りもしっかりしていて安く購入できてよかったです。

対象商品:
47307215
2017-06-28
用途:
高圧洗浄機のホース接続に使用

ホースの先端に取り付けますのでどうしても地面に落としたり引きずってしまいますがステンレス製だと安心です。

2016-04-30
用途:
高圧洗浄機ホース接続

1年以上使用しており、追加の購入です。
今のところ問題点は見つかりません。
むしろおすすめします。

対象商品:
47307197
2016-05-06
用途:
製品製造

常時在庫品にしておいてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする