※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1SH-SUS バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ 47307251 TS-1SH-SUS バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ 47307251

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47307251 品番 TS-1SH-SUS
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。

材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 最高使用圧力(MPa)7.5 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 型式TS-1 質量(g)26 寸法L(mm)42 呼び径1/8インチ 用途油圧機器、油圧配管、水配管他 使用温度範囲(℃)-20〜+180 寸法d(Φmm)3 材質(Oリング)フッ素ゴム 寸法T(Φmm)6.5 耐圧力(MPa)10.0 相手側ホースサイズ1/8ホース用 ねじ寸法T(Φmm)6.5 寸法T(inch)1/8(ホース) 接続形状ソケット/ホースニップル(H) 寸法Dmax(Φmm)18
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。プラグは品番TS-○P〜のものをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:373

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする