36V コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 注文コード47307358 品番WR36DD (2XPSZ)
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 最大締付トルク(N・m)630 締付能力(普通ボルト)M10〜M24 締付能力(高力ボルト)M10〜M20 長さ(mm)169 高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時) 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時 モーター直流ブラシレスモーター 蓄電池形名BSL36A18BX センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時) 振動3軸合成値(m/s2)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする