36Vコードレスハンマドリル(SDSMax)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース(バッテリー・充電器別売) 注文コード47307376 品番DH3640DA (NNK)
参考基準価格(税別)¥107,300 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース(バッテリー・充電器別売) 寸法(mm)499×262×107(BSL36B18X 装着時) 質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250〜500 モーター直流ブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) コンクリート40(ドリルビット)、105(コアビット) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)1400〜2800 充電時間(分)約40 シャンク形状SDSmax シャンクタイプ 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)
関連資料:(0.43MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする