HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の ハンマードリル
ハンマドリル(SDSMax)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47307385
品番
DH40MEY2
参考基準価格(税別)
¥105,500
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
付属品
ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース
寸法(mm)
471×252×107
質量(kg)
6.8(サイドハンドル装着時)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1150
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250〜500
モーター
ACブラシレスモーター
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)
105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)
40
シャンク形状
SDSmax シャンクタイプ
振動3軸合成値(m/s
2
)
(回転+打撃)10.9、(打撃)10.6
関連資料:
(0.4MB)