タイプ本体+バッテリバッテリー電圧(V)18/36バッテリー容量(Ah)5.0/2.5切断能力(mm)パイプΦ83切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カットバッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)アズワン品番-適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池