2-2172092-2 TE Connectivity 丸型コネクタ M8シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47308355

TE Connectivity 丸型コネクタ M8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(20個)端子種別はんだ注文コード47308355品番2-2172092-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
仕様M8コネクタ. TE ConnectivityのこのM8コネクタは、一般的にセンサ及びオートメーションの目的に使用されます。 高度の保護性能と安定性を備えたねじ止め端子が付いたこのM8コネクタは、信頼性の高いデータ伝送が求められる産業環境に最適です。種類トレー式取付方式PCBマウントシリーズM8定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)4材質(ハウジング)PA、 亜鉛ダイキャストコネクタスタンダードコンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする