仕様M8現場設置可能コネクタ、シールドなし. TE ConnectivityのM8現場設置可能コネクタは、産業機器、電気機器、制御機器での使用向けです。プラグとソケットはすべてIP等級がIP67で、過酷な環境で優れた耐久性を発揮します。オス品とメス品はどちらもねじ終端による現場設置が可能で、該当する用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 丸型のオス品及びメス品を用意. シールドなし. ストレート品又はアングル品種別ソケットシリーズM8定格電圧(V)30 ac端子種別圧着定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBTコネクタスタンダードシェルサイズ13.5コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルコンタクトジェンダーメス接合型ネジコンタクトめっきニッケルの上に金