AC-01PM スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 47308956 AC-01PM スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 47308956

スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47308956 品番 AC-01PM
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。

寸法H(mm)12(HEX) 寸法L(mm)31 寸法L1(mm)15 寸法d(Φmm)6 取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ねじ径R1/8 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)12 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法TR1/8 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズRc1/8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
ウレタン吹付の銃に使用
湯沢断熱 様 (建設業・工事業)

銃のエアカプラに使用しています。
コストパフォーマンスもよく普通に使えますが、なぜか接続部分の摩耗が激しく溝がへこみエアー漏れするので三か月ほどで交換します。

対象商品:
47308965
2021-08-09
用途:
作業のために
サービス業

安いので買いました。
特に問題もなく普通に使えます。

対象商品:
47308965
2020-03-14
用途:
DIY

ハイカプラプラグを買うつもりが、スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)を買ってしまいました。
使い道はあるから救いですが、これからはちゃんと確認しなきゃ!
と 反省しました。

2人が参考にしています
対象商品:
47308965
2020-09-26
用途:
エアツールに使用
農・林・水産業

安価で普通に使えます。単品購入でもメール便など使用して送料が安いと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
47308965
2020-02-16
用途:
エアーライン増設

元々あったラインの増設として購入。元々あったカプラーと相性が良くなく、漏れが結構あったので使用しませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

対象商品:
47308965
2020-05-07
用途:
エアー工具に使用
ボディショップ アートガレージ 様

今迄、純正パーツを使用してましたが、純正と、何ら変わりなく、品質も良好で満足です。

対象商品:
47308956
2018-10-02
用途:
オイルの導線に

ブラスの同型のものと併用してます。
ブラスのほうが内径が大きく、シルバーのこちらのほうが内径が小さくて、わたしとしてはシルバーのほうが目的に叶います。
品質にはばらつきがなく、信頼できます。

対象商品:
47308965
2022-12-20
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

やすいのはいいのですが、エア漏れが早いと思います。購入したやつ全部です。
クリアランスをもう少しきつめがいいのでは?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする