AC-01SN スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ 47308992 AC-01SN スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ 47308992

スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47308992 品番 AC-01SN
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。

寸法D(Φmm)19.5 寸法H1(mm)12(HEX) 寸法H2(mm)17(HEX) 寸法L(mm)47.5 寸法d(Φmm)7 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 取付サイズ(ホース)5×8 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-20〜80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 適合ホース内径×外径(Φmm)Φ5×Φ8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47309001
2023-11-14
用途:
スプレーガンにエアーホースをつける時
有限会社渡辺塗装所 様

簡単に脱着できて便利。塗装中にホースのはずれがなくなり安心して使用できる。

対象商品:
47309001
2023-11-27
用途:
兎に角コスパ
昭栄自動車株式会社 様

一番安くて、粗悪じゃ無いので◎
エアカプラーは消耗品なので、安いにこしたことは無い。

1人が参考にしています
2023-02-07
用途:
スプレーガン用エアーホースに
建設業・工事業

内径6.5mm外径10.5mmのブレードホースをエアーホース用にとスーパーカプラーを使用
品質価格とも満足です

対象商品:
47309001
2018-03-21
用途:
エアツールの接続用
オニコス株式会社 様

精度も良く、エア漏れも少ないようで満足しています。

対象商品:
47308992
2018-02-07
用途:
エアー剪定ばさみ
出口梅園 様 (製造業)

日本製で作りには問題ありませんが、製品写真の右側のホース押さえの内径が日東工器製などに比べ少し大きく(外形は小さいが)ウレタンホースの締め付けが弱い。

1人が参考にしています
対象商品:
47308992
2017-11-23
用途:
作業用マシンのメンテ用
有限会社スクラム 様

有名メーカー品と同じ?そん色なし良いと思います。ね

対象商品:
47309001
2023-05-10
用途:
塗装、エア工具全般

スーパーカプラは、俗に言う「エアーカプラ」を軽量、小型にした物なので、これだけ買っても従来の♂側では使用不可です。対応のスーパーカプラ♂が必要です。
しかもホース径が2種類あるので、そこんとこも確認必須です。ホース内径が6.5φ、外径10φなら02です。
01はもっと細いです。
自分は全部スーパーカプラを使用しているのでそこは問題ないですが、明らかに耐久性が悪いです。結構な数まとめて買って使用しましたが、すべて有名ブランドの半分も持ちませんでした。
最悪1週間ぐらいでエア漏れ。長くて2か月くらい。普通は何年の使える場合もあるのにね。
♂♀両方ダメ。なんか全体的に緩い感じ。
数百円の違いぐらいではない粗悪な物でした。
耐久性が良ければまた買うかもですがね。今の物は脱着が頻繁な業務用途では無理。
特に塗装ではエア漏れは厳禁なんで。
コピー品(PB商品)は精度が必要ものはだめかも。

1人が参考にしています
2023-06-16
用途:
自動車整備エアー工具の脱着
東野自動車センター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2つ買って2個ともエア漏れして使い物になりません。
安物買いの銭失いでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする