内径6.5mm外径10.5mmのブレードホースをエアーホース用にとスーパーカプラーを使用
品質価格とも満足です
日本製で作りには問題ありませんが、製品写真の右側のホース押さえの内径が日東工器製などに比べ少し大きく(外形は小さいが)ウレタンホースの締め付けが弱い。
スーパーカプラは、俗に言う「エアーカプラ」を軽量、小型にした物なので、これだけ買っても従来の♂側では使用不可です。対応のスーパーカプラ♂が必要です。
しかもホース径が2種類あるので、そこんとこも確認必須です。ホース内径が6.5φ、外径10φなら02です。
01はもっと細いです。
自分は全部スーパーカプラを使用しているのでそこは問題ないですが、明らかに耐久性が悪いです。結構な数まとめて買って使用しましたが、すべて有名ブランドの半分も持ちませんでした。
最悪1週間ぐらいでエア漏れ。長くて2か月くらい。普通は何年の使える場合もあるのにね。
♂♀両方ダメ。なんか全体的に緩い感じ。
数百円の違いぐらいではない粗悪な物でした。
耐久性が良ければまた買うかもですがね。今の物は脱着が頻繁な業務用途では無理。
特に塗装ではエア漏れは厳禁なんで。
コピー品(PB商品)は精度が必要ものはだめかも。
2つ買って2個ともエア漏れして使い物になりません。
安物買いの銭失いでした。