AC-02PFF スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 47309017 AC-02PFF スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 47309017 AC-02PFF スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 47309017

スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47309017 品番AC-02PFF
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。

寸法H1(mm)17(HEX) 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)15 寸法d(Φmm)6 取り付け形状オネジ取付用 適合流体空気 ねじ径G1/4(PF1/4) ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)17.5 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法TG1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズG1/4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47309017
2020-10-22
用途:
塗装作業時
有限会社竹正 様

空気もれなど心配しましたが、全く問題なく 使えます この価格ならリピします

対象商品:
47309017
2023-01-19
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのでいいのですが、やはりしばらく使っているとエアが漏れ出します。

対象商品:
47309017
2020-05-20
用途:
塗装作業の時
株式会社NAVY 様 (建設業・工事業)

吹き付け塗装業なら必須な商品。最近ホームセンターにはこのサイズは置いてないのでかなり感謝してます。

対象商品:
47309017
2019-06-07
用途:
建築作業
個人のお客様

全く問題なし。又必要になった場合、再注文必須となります。

対象商品:
47309017
2016-05-27
用途:
自動車整備
三谷興業株式会社 様

満足

対象商品:
47309017
2015-10-05
用途:
エアーツールに接続

特に問題なし普通に使える。

対象商品:
47309017
2018-07-17
用途:
エアーのジョイント
佐々木建築設計事務所 様

かなり貴社にも質問して注文したがこの手のサイズはかなり難しく別の物を注文し直した

対象商品:
47309017
2015-06-29
用途:
サイズ 合わなかった 最悪

サイズ 合わなかった 最悪

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする