曜日別特売
AC-02PH スーパーカプラー プラグ (ホース取付用) モノタロウ 47309026

 

AC-02PH スーパーカプラー プラグ (ホース取付用) モノタロウ 47309026
AC-02PH スーパーカプラー プラグ (ホース取付用) モノタロウ 47309026
モノタロウ

スーパーカプラー プラグ (ホース取付用)

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード47309026品番AC-02PH
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。

材質鋼鉄(SUM24L)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグサイズ1/4質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51寸法L1(mm)15寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)30寸法d(Φmm)6寸法d1(Φmm)5寸法T(Φmm)8.5耐圧力(MPa)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47309026
2023-09-06
用途: エアーホースに使用
株式会社 小河ペインティングセンター

スーパーカプラのジョイントに使用しました。海外品は使用できなかったが本品は日本製のスーパーカプラに使用出来ました。

対象商品 : 47309026
2021-12-06
用途: 塗装
日東工業株式会社

まだ、使っていないので分かりません
見た目は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする