曜日別特売
AC-02SF スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 47309035

 

AC-02SF スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 47309035
AC-02SF スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 47309035
AC-02SF スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 47309035
モノタロウ

スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用)

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード47309035品番AC-02SF
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。

寸法D(Φmm)19.5寸法H(mm)17(HEX)寸法L(mm)47.5寸法d(Φmm)7取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径Rc1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80寸法TRc1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズR1/4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47309035
2020-12-29
用途: エアー工具の取り付け
なかい歯科医院医療・福祉・介護関連業

私の勉強不足ですが、カプラー部が一般(?)のサイズとは異なるようです。購入時にはチェックが必要です。ねじ部は特に問題ないです。

対象商品 : 47309035
2020-05-20
用途: 塗装作業の時
株式会社NAVY建設業・工事業

吹き付け塗装業の必須商品。最近ホームセンターにはこのサイズは置いてないので助かります。

対象商品 : 47309035
2017-10-19
用途: エアー工具のジョイントに
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルですが一流メーカー品と比較して遜色ありません。

対象商品 : 47309035
2016-05-30
用途: 修理用
建設業・工事業

製品に問題なし。

対象商品 : 47309035
2016-03-12
用途: エア工具全般

他メーカーと大差なし問題なし

対象商品 : 47309035
2014-11-15
用途: エアカプラ

問題なし

対象商品 : 47309035
2015-05-03
用途: 自動車塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

質感 作動 全く問題ありません 次回も 有り ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする