曜日別特売
AC-02SH スーパーカプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 47309044

 

AC-02SH スーパーカプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 47309044
AC-02SH スーパーカプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 47309044
モノタロウ

スーパーカプラー ソケット (ホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード47309044品番AC-02SH
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。

寸法D(Φmm)19.5寸法D1(Φmm)8.5寸法H(mm)17(HEX)寸法L(mm)67寸法L1(mm)30寸法T(Φmm)8寸法d(Φmm)5取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47309044
2021-08-31
用途: 炭酸ガスのホースの接続

半自動溶接機の炭酸ガスのホースの脱着が面倒だったのでこちらのソケットとプラグを購入して取り付けました。
脱着もスムーズでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする