フェンス部材

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード47309123 品番5-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能

用途フェンス部材など 寸法(mm)95×40 長さ(m)2 質量(kg/本)12.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47309123
2018-12-24
用途:
公園のベンチ修繕に使用
本海建築 様

重量や強度もしっかりあり、公園のベンチ修繕に使いました。
色や質感はとても良いです。

長持ちすることが確認できると、今後の提案が有利になります。

長い目で使っていきたいと思います。(=゚ω゚)ノ

1人が参考にしています
対象商品:
47309123
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする