画像準備中

レリーフスクエアプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約19 注文コード47309333 品番340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

テラコッタ風のモチーフを取り入れたスクエアタイプのプランターです。深型なので土がタップリ入り、球根やコニファーを使った立体的な寄せ植えが楽しめます。上げ底メッシュ構造なので、通気性・排水性に優れています。
また、根の成長を促進します。

材質ポリプロピレン 容量(L)約19 テラコッタブラウン 寸法(mm)約340×340×287 質量(g)670 規格(型)340型 底面サイズ(mm)200×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする