370 レリーフプランター アイリスオーヤマ 47309367 370 レリーフプランター アイリスオーヤマ 47309367

レリーフプランター

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47309367 品番 370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約6 ウォームベージュ 用途植物育成用にご使用下さい。 トラスコ品番754-9938 寸法(mm)約370×196×150 質量(g)300 規格(型)370型 底面サイズ(mm)165×95 スタッキング高さ(mm)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40456254
2022-05-20
用途:
春の草花を植付ました。
建設業・工事業

コンパクトな包装で20個入り、底網付きなので収納時は場所をとらないです。

対象商品:
47309394
2020-07-19
用途:
園芸
関陽子S&H事務所 様 (その他業種)

軽くて使いやすく見た目もよくて、買ってよかったです

対象商品:
47309367
2020-03-15
用途:
ダリアやガーベラやコスモスの種をまきます!
その他業種

しっかりした作り、どんな色のお花にも合わせやすい色で、気に入っています。すのこ付きなので、植物の生育に良さそうなのも、うれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
47309351
2019-03-28
用途:
花壇プランター
江森農機 様

軽くて幅もちょうど扱いやすいです。冬越し用に南廊下の簡易温室に入れるのにも重宝しました。
願わくば、このサイズに対応する水受け皿を仕入れてください。現在は御サイトにはありません。

対象商品:
40456202
2016-07-06
用途:
プランタ−300個にコスモスの花を咲かせるイベント(11月)に使用する。
メロプラサポ-タ-クラブ 様 (その他業種)

外観等が思っていたより使いやすそうで、種まき〜開花が楽しみです。

対象商品:
47309351
2016-11-04
用途:
花を植える
その他業種

デザインもよく、安価でとてもよかった。

対象商品:
47309351
2014-11-06
用途:
花壇用

ラティス用ハンガーにびつたりしていて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする