TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
コンタクト数
14
24
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(24個)
注文コード
47309536
品番
213729-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
コンタクト数
14
取付方式
パネルマウント
端子種別
はんだ
シェルサイズ
17
IP等級
IP65
コンタクトジェンダー
メス
定格電圧(V)
250 ac
ボディ向き
ストレート
シリーズ
Series 1
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
+105
仕様
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、逆ジェンダーレセプタクル
種類
トレー式
RoHS指令(10物質対応)
対応