TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
コンタクト数
14
24
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47309545
品番
213729-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コンタクト数
14
端子種別
はんだ
シェルサイズ
17
IP等級
IP65
コンタクトジェンダー
メス
定格電圧(V)
250 ac
ボディ向き
ストレート
シリーズ
Series 1
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
-55
仕様
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、逆ジェンダーレセプタクル
種別
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応