画像準備中

グリーンカーテン用プランター ウォータータンク付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約13.1 注文コード47309622 品番550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

底部分に水を溜めることができるグリーンカーテン用プランターです。水を溜められるスペースが4ヶ所付いているため水切れを起こしにくく、キュウリやゴーヤを育てるのに適しています。シックなカラーがお庭やベランダにマッチします。

材質ポリプロピレン 容量(L)約13.1 ハーブグリーン 寸法(mm)約554×202×200 質量(g)630 底面サイズ(mm)490×135

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47309622 550 49016721 GCP-550 グリーンカーテン用プランター アイリスオーヤマ グリーンカーテン用プランター アイリスオーヤマ 1個 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする