300 ライズスクエアポット アイリスオーヤマ 47309744 300 ライズスクエアポット アイリスオーヤマ 47309744 300 ライズスクエアポット アイリスオーヤマ 47309744 300 ライズスクエアポット アイリスオーヤマ 47309744 300 ライズスクエアポット アイリスオーヤマ 47309744

ライズスクエアポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約11 注文コード47309744 品番300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

トータルコーディネートを楽しめるライズシリーズです。モダンな4色展開です。スタンドと組み合わせることで立体的なアレンジを実現します。果実菜園に最適な趣のあるスクエアポットです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約11 セサミグレー 適合素焼風受皿12号・ガーデンアレンジスタンドASC-1230・ガーデンアレンジスタンドASC-1250 トラスコ品番420-0829 寸法(mm)約300×300×253 質量(g)630 底面サイズ(mm)175×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする