画像準備中

ライズスクエアポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47309753 品番 300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

トータルコーディネートを楽しめるライズシリーズです。モダンな4色展開です。スタンドと組み合わせることで立体的なアレンジを実現します。果実菜園に最適な趣のあるスクエアポットです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約11 ハーブグリーン 適合素焼風受皿12号・ガーデンアレンジスタンドASC-1230・ガーデンアレンジスタンドASC-1250 寸法(mm)約300×300×253 質量(g)630 底面サイズ(mm)175×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする