アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
デコレートボールプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約6
色
テラコッタブラウン
注文コード
47309902
品番
300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
テラコッタ風のモチーフを取り入れ、表面にデザインを施したボールプランターです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れています。また、土がタップリ入るので、根の生長を促進します。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約6
色
テラコッタブラウン
寸法(mm)
約Φ303×145
質量(g)
370
底面サイズ(mm)
Φ160