アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
フィレンツェボールプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47309981
品番
320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
テラコッタ風のモチーフを取り入れたボールプランターです。表面にシボ加工が施してあり手作り感・高級感があります。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約7
色
テラコッタブラウン
寸法(mm)
約Φ320×175
質量(g)
566
底面サイズ(mm)
Φ195