アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
フロールフラワーカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約4
注文コード
47310051
品番
300L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
花のモチーフで親しみやすくかわいらしいフラワーカップです。ハイタイプとロータイプを使用することで高低差を演出できます。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約4
色
ウォームベージュ
底面サイズ(mm)
Φ200
寸法(mm)
約Φ300×248
質量(g)
348