画像準備中

ティルトケンガイ鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数10号 注文コード47310155 品番10号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は号数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

観葉植物など、背丈のある植物に最適な鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。

材質ポリプロピレン 容量(L)約13.1 みかげ 寸法(mm)約Φ316×316 質量(g)685 底面サイズ(mm)Φ220 号数10号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47310155 10号 41778897 10号 鉢・受皿 10号 アイリスオーヤマ 鉢・受皿 10号 アイリスオーヤマ 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする