アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
ティルト中鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
12号
色
ブルー
注文コード
47310173
品番
12号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
号数・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約15.8
色
ブルー
寸法(mm)
約Φ366×254
質量(g)
746
底面サイズ(mm)
Φ220
号数
12号